電球 1wのおすすめ人気ランキング

2026/01/16更新
1,659件の「電球 1w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 6.3V」、「6.3v 1w led」、「電球 6.3v1w」などの商品も取り扱っております。
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として 消費電力(W) 1 定格電圧(V) 30 口金 Ba9s
1個
139 税込153
当日出荷

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状 小パネル球 クリア
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金 E10 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 6.3 クリア 全長(mm) 28 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

お手持ちのブロックダイナモライトを簡単にLED化 簡単に差し替えるだけのLED電球 E10型は一般的な電球のソケット規格です。 発行素子にカバーがついておりませんので、交換時は注意してゆっくり差し込んでください。
用途自転車ブロックランプ用 電圧(V) 6 口金 E10 輝度 1W相当 ライト種類 LED
1個
929 税込1,022
当日出荷

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯 口金 BA9S
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金 E12 電球形状 中パネル球 クリア 全長(mm) 34 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 13
1個
152 税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ・ノイズレス・長寿命 三拍子揃った自信の一品 白熱電球40W以上の明るさ 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。 最新のSAMSUNG製チップ採用。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。 無極性回路により+・-の極性がありません。 E26口金の器具に適合します。 LED色は白色のみ。
電圧(V) DC24~29 全光束(Lm) 485 発光色 白色 口金 E26 色温度(K) 6500 質量(g) 60
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個ほか
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ 定格電圧(V) 12 タイプ シングル球 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旭光電機工業製造・クリア仕上げ。
口金 E26 定格寿命(時間) 1000 電球の種類 白熱電球
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
口金 E10 定格消費電力(W) 1.8 定格電圧(V) 12 クリア 全長(mm) 28 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 10
1セット(2個)
218 税込240
当日出荷

1個
2,180 税込2,398
当日出荷

【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金 E26 材質 アルミ、 ポリカーボネート、 PBT 定格電圧(V) 100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 40000 対応 密閉形器具対応 保証期間 お買い上げ日より1年間 使用場所 屋内用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命!60W型ミニクリプトン球です。一般電球の約2倍の長寿命4000時間。60W用器具でご使用いただけます。
質量(g) 11 消費電力(W) 54 定格電圧(V) 100 口金 E17 直径×長さL(Φmm×mm) 3.5×6.8 電球形状 ミニクリプトン電球 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 クリプトン/白熱電球
1個
409 税込450
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 PC 消費電力(W) 0.5 定格電圧(V) AC100 口金 E12 本体質量(g) 10 全光束(Lm) 25 定格寿命(時間) 40000 周波数 50/60Hz 電球形状 ナツメ球 色温度 3.000K 光源色 電球色相当 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 19×46×19 電球の種類 LED
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)